Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3319-M-C3, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 77.8 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3319-M-C3
Rubix:160000000375590
Produttore:0190023510030
EAN:4012801271417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 77,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0190023510030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3319-M-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11210 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Regime limite | 4450 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 315000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 270000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1099,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1341,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione