Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3210 A/C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3210 A/C3
Rubix:160000000362404
Produttore:131028
EAN:7316571557052
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3210 A/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3210 A/C3


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,2x90x90 mm
Peso680,3 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32a
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
106,92 IVA esclusa
/ Unità
130,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.