Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7005-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7005-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375261
Produttore:0206764500000
EAN:4026677955609
0206764500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7005-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206764500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7005-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie70..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
€ 72,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.