Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7221 BECBM, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo serie 72..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7221 BECBM
Rubix:160000000361567
Produttore:45702
EAN:7316577091598
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7221 BECBM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7221 BECBM


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo presentano piste di rotolamento sull'anello interno e sull'anello esterno che sono spostate l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto. Ciò significa che questi cuscinetti sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la retta che unisce i punti di contatto della sfera con le piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una retta perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Idonei ad alte velocità
- Sopportano carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x190x190 mm
Peso4164,7 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72be
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r150000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr156000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
421,10 IVA esclusa
/ Unità
513,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.