Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7412 BCBM, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7412 BCBM
Rubix:160000000361680
Produttore:104163
EAN:7316571267159


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7412 BCBM
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3050 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 74b |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 86500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 119000 N |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore