Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305608, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 56 mm
Cuscinetto a sfere angolare a contatto assiale multi corona, compreso di insiemi abbinati ad una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:305608
Rubix:170000000475590
Produttore:37209
EAN:7316577052650


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305608
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5667 g |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 56 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | non |
| Regime di riferimento | 2400 rpm |
| Regime limite | 3000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 220000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 135000 N |
| Paese d'origine | AT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore