Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3302-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3302-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375534
Produttore:0702099360000
EAN:4064327818485
0702099360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-TVH-L285

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702099360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-TVH-L285


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12100 rpm
Regime limite18400 rpm
Angolo di contatto30 °
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
€ 29,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.