Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-DA-MA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3308-DA-MA
Rubix:160000000375555
Produttore:0190023000000
EAN:4012801010450


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0190023000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-DA-MA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-da-ma |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 10700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione