Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7309-B-XL-JP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7309-B-XL-JP
Rubix:160000000379703
Produttore:0191172720000
EAN:4026677045164
0191172720000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7309-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191172720000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7309-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso937 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6500 rpm
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69000 N
49,80 IVA esclusa
/ Unità
60,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.