Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3303 ATN9, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.2 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3303 ATN9
Rubix:160000000362508
Produttore:38157
EAN:7316577041883
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3303 ATN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3303 ATN9


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,2x47x47 mm
Peso176 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
€ 32,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.