Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3215-B-2Z-TVH, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 41.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:3215-B-2Z-TVH
Rubix:999220426024777
Produttore:0392523020000
EAN:4064327116178
0392523020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3215-B-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0392523020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3215-B-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie3215
Gabbiaplastica
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite3900 rpm
Angolo25 °
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
155,70 IVA esclusa
/ Unità
189,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.