Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7322-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7322-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028563
Produttore:0928612530000
EAN:4054369901986
0928612530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0928612530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp-ub
Gabbiaottone
Peso10,995 kg
Stabilizzazione termicas0 (anelli dimensional-stabilizzati fino a 150 °c)
Regime di riferimento3150 rpm
Regime limite4700 rpm
Angolo di contatto40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r245000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr250000 N
€ 798,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 974,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.