Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7230-B-XL-MP, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 45 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7230-B-XL-MP
Rubix:160000000379702
Produttore:0191162250000
EAN:4012801283304


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0191162250000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7230-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2850 rpm |
| Regime limite | 4100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 245000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 703,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 857,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione