Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7320-B-XL-MP, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 47 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7320-B-XL-MP
Rubix:160000000375247
Produttore:0191182010000
EAN:4012801283946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 0191182010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 8172 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 47 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3550 rpm |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 197000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 214000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 500,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione