Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3310-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3310-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516799
Produttore:0631849230030
EAN:4012802405149
0631849230030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631849230030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r70000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
104,58 IVA esclusa
/ Unità
127,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.