Cuscinetto obliquo a sfere FAG BSB3572-2Z-SU-XL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:BSB3572-2Z-SU-XL
Rubix:999210326079689
Produttore:0952306610000
EAN:4054372598883
0952306610000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO BSB3572-2Z-SU-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0952306610000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO BSB3572-2Z-SU-XL


Axial angular contact ball bearing BSB..-2Z-SU-XL, single direction, no screw mounting
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-2Z-SU-XL, monodirezionali, non avvitabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriebsb..-2z-su-xl
Gabbiapoliammide
Peso0,285 kg
Regime di riferimento4700 rpm
Regime limite5400 rpm
Angolo60 °
Foro35 mm
95,69 IVA esclusa
/ Unità
116,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.