Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305183, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 76 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305183
Rubix:160000000367275
Produttore:37186
EAN:7316577007988
CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305183

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305183


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x240x240 mm
Peso11400 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza76 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienon
Materialeacciaio
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r335000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr234000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
1971,55 IVA esclusa
/ Unità
2405,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.