Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7308-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090288
Produttore:0882844250000
EAN:4054372498404
0882844250000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882844250000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Peso0,61 kg
Stabilizzazione termicas0 (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c)
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite10400 rpm
Angolo40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
42,93 IVA esclusa
/ Unità
52,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.