Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305270 D, Diametro esterno: 369.5 mm | Diametro interno: 260 mm | Larghezza: 92 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305270 D
Rubix:160000000367272
Produttore:37194
EAN:7316577008022
CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305270 D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno369,5 mm
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305270 D


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31200 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno369,5 mm
Larghezza92 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienon
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r710000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr397000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.