Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7215-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7215-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379429
Produttore:0167254680000
EAN:4012801206921
0167254680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167254680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1250 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Codice doganale84821090
106,53 IVA esclusa
/ Unità
129,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.