Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3317 A, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 73 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3317 A
Rubix:160000000362568
Produttore:81746
EAN:7316570649987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3317 A
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 7494 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33a |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 176000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 208000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 664,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 811,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione