Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375518
Produttore:0635955830030
EAN:4064327676375
0635955830030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0635955830030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso171 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite10700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
28,61 IVA esclusa
/ Unità
34,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.