Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3210-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3210-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516774
Produttore:0615503020030
EAN:4012802411126


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0615503020030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30,2x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 672 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7600 rpm |
| Regime limite | 7800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 53000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione