Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7302-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7302-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375209
Produttore:0206766460000
EAN:4054372837210
0206766460000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206766460000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
77,60 IVA esclusa
/ Unità
94,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.