Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7334 BCBM, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7334 BCBM
Rubix:160000000361664
Produttore:46172
EAN:7316576651168
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7334 BCBM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7334 BCBM


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x360x360 mm
Peso34600 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73b
Gabbiaottone
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r490000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
3874,84 IVA esclusa
/ Unità
4727,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.