Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7311-B-XL-TVP, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7311-B-XL-TVP
Rubix:160000000375228
Produttore:0167261380000
EAN:4012801166614
0167261380000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167261380000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1380 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r61000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
€ 65,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.