Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3215 A, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 41.3 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3215 A
Rubix:160000000362425
Produttore:81669
EAN:7316570372724
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3215 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3215 A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali in entrambe le direzioni
- Adatto dove è richiesta una disposizione rigida dei cuscinetti
- Richiede meno spazio assiale rispetto a una coppia equivalente di cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41,3x130x130 mm
Peso1969 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32a
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
177,74 IVA esclusa
/ Unità
216,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.