Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7224-B-XL-TVP, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7224-B-XL-TVP
Rubix:160000000379700
Produttore:0191161600000
EAN:4012801283212


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0191161600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3700 rpm |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 178000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 182000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 289,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione