Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSA 201 CGA, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BSA 201 CGA
Rubix:160000000360862
Produttore:52771
EAN:7316570111118
CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 201 CGA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 201 CGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti a sfere Super-precision offrono una precisione di rotazione molto elevata e sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere. Offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale sicuro, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. Assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e possono sopportare carichi assiali pesanti in una direzione, velocità elevate e accelerazioni rapide.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x32x32 mm
Peso41,2 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriebsa 201
Gabbiapoliammide
Peso0,043 kg
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite17000 rpm
Angolo62 °
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11800 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
152,53 IVA esclusa
/ Unità
186,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.