Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3213-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 38.1 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3213-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516795
Produttore:0631429020030
EAN:4064328202146


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0631429020030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38,1x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1604 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 77000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 86000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione