Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3214-B-2Z-TVH, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 39.7 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3214-B-2Z-TVH
Rubix:999220426024774
Produttore:0384742470000
EAN:4026677252517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0384742470000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3214-B-2Z-TVH
Angular contact ball bearing 32..-B-2Z-TVH, double row, shields, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 3214-b-2z-tvh |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 1,78 kg |
| Stabilizzazione termica | anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Regime limite | 4150 rpm |
| Angolo | 25 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 79000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 82000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione