Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7202 BE-2RZP, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

72.. Serie Cuscinetti a sfera a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7202 BE-2RZP
Rubix:160000001753695
EAN:7316577282590
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7202 BE-2RZP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7202 BE-2RZP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere con angolo di contatto di 40° e con tenute non striscianti su ambo i lati possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono dotati di una gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro centrata sulle sfere. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
25,32 IVA esclusa
/ Unità
30,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.