Cuscinetto obliquo a sfere INA 3000-2Z, Diametro esterno: 26 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3000-2Z
Rubix:160000000375115
Produttore:0008748500000
EAN:4064328116672
0008748500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3000-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008748500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3000-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento21900 rpm
Regime limite23400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5700 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
21,35 IVA esclusa
/ Unità
26,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.