Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3210-BD-XL-2HRS-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3210-BD-XL-2HRS-C3
Rubix:170000000517660
Produttore:0826930130030
EAN:4054364555566


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0826930130030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL-2HRS-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 53000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione