Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3209 A, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3209 A
Rubix:160000000362585
Produttore:124389
EAN:7316571483580
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3209 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3209 A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,2x85x85 mm
Peso630,3 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32a
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
74,07 IVA esclusa
/ Unità
90,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.