Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSA 202 CG23-2RZ, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BSA 202 CG23-2RZ
Rubix:999190200022752
EAN:7316574503148
CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 202 CG23-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 202 CG23-2RZ


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50,3 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Seriebsa
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.