Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3212-BD-XL-C3, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3212-BD-XL-C3
Rubix:170000000516917
Produttore:0709562860030
EAN:4064328179479


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0709562860030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-C3
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione