Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7206-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375172
Produttore:0206765900000
EAN:4026677955753


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0206765900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-2RS-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 204 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore