Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3305-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375609
Produttore:0624943090000
EAN:4064327896001
0624943090000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0624943090000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso352 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
43,78 IVA esclusa
/ Unità
53,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.