Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5205EEG15, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm
SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:5205EEG15
Rubix:999250616004077
EAN:3413520104566




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5205.EEG15
Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 5200 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione