Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5210EEG15, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:5210EEG15
Rubix:999250616004057
EAN:3413520104863
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5210.EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5210.EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a due corone SNR

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x39 mm
Peso698 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5200
Gabbiapoliammide
Regime limite4600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r42200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.