Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7416-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 48 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7416-B-XL-MP-UA
Rubix:170000000516345
Produttore:0191190200000
EAN:4012801284417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0191190200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7416-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7870 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 169000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 200000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 746,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 911,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione