Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7207-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090270
Produttore:0882817600000
EAN:4054372612718


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0882817600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Materiale | acciaio (anelli e corpi volventi); gabbia in poliammide rinforzata con fibra di vetro (pa66, codice tvp). |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,282 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 (stabilizzazione dimensionale fino a 150 °c) |
| Regime di riferimento | 9600 rpm |
| Regime limite | 13400 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione