Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3309 ANR/C3, Diametro esterno: 106.5 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3309 ANR/C3
Rubix:170000000475883
Produttore:116128
EAN:7316571396361




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,5 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3309 ANR/C3
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1296,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 106,5 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 3309 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 6700 rpm |
| Angolo | 30 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione