Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3212-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3212-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375465
Produttore:0636699780030
EAN:4064328178915
0636699780030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-2Z-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0636699780030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-2Z-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1240 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84821090
99,51 IVA esclusa
/ Unità
121,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.