Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7204-B-XL-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7204-B-XL-TVP
Rubix:160000000375167
Produttore:0167250180000
EAN:4054372836756
0167250180000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167250180000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso103 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15400 rpm
Regime limite21600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
13,33 IVA esclusa
/ Unità
16,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.