Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7226 BGAM, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo serie 72..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7226 BGAM
Rubix:160000000361573
Produttore:45832
EAN:7316571127149
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7226 BGAM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7226 BGAM


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste dell'anello interno e dell'anello esterno disposte l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto. Ciò significa che questi cuscinetti sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta al crescere dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera con le piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Adatte ad alte velocità
- Supportano carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso6762,8 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72b
Carico statico di base, radiale - C0r193000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr186000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
866,38 IVA esclusa
/ Unità
1056,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.