Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSA 215 CGB, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BSA 215 CGB
Rubix:160000000360883
Produttore:370123
EAN:7316574186778


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 215 CGB
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1413 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | bsa 2 |
| Materiale | gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 1,45 kg |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Angolo | 62 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 245000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 72000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 551,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 672,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione