Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7200-B-XL-JP, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7200-B-XL-JP
Rubix:160000000381340
Produttore:0167249250000
EAN:4054372871610
0167249250000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167249250000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22600 rpm
Regime limite37500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5600 N
€ 14,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.