Cuscinetto obliquo a sfere INA 3005, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3005
Rubix:999210325077721
Produttore:0009589130000
EAN:4054365728716


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0009589130000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3005
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 30..-b-tvh |
| Regime di riferimento | 11100 rpm |
| Regime limite | 15900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione